太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)



自宅玄関から工場の間に設置しました
暗くなって外は嫌だったのでちょうど良かったです
電源もないので災害あった時にも役立つと思い買った
ソーラーの保護フィルムを外した時、ソーラーパネルごと外れてしまいました
あまり接着されてません
とりあえずは、潤沢に稼働しています。
考えていた以上に明るいし、蓄電も直射日光でなくとも大丈夫なようです。
現時点でのコスパはGOODですが、長持ちするといいんですが。。。
以前にも投稿した者で、3回面の購入です。
よくできているので、宅の周りを中心に10基ほど取り付けましたが
最後の購入で取り付けた1基が蓄電に問題があるのか点灯が不安定です
同様の場所に取り付けた、もう1基はきちんとセンサー点灯しています
1回目&2回目購入の8基は稼働しているのでリピートしましたが、残念です。。。
別所に取り付け予定で、まだ箱に入っている2基は大丈夫でしょうか?