充電式マグネット作業灯

充電式マグネット作業灯 - DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯 - DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯 - DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯 - DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯 - DAISHIN(大進)

狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。

質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階内容量1台
関連資料:(0.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503479DL-600SFJ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする