ステンレス ベンケイコンテナ(取手無)

ステンレス ベンケイコンテナ(取手無) - 弁慶(本間冬治工業)ステンレス ベンケイコンテナ(取手無) - 弁慶(本間冬治工業)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。

材質ステンレス板厚(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504854H2002.620030527×370×195487×330×195
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29504870H1602.316025527×370×160487×330×160
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする