曜日別特売

ステンレス ベンケイコンテナ穴明 取手無

ステンレス ベンケイコンテナ穴明 取手無 - 弁慶(本間冬治工業)ステンレス ベンケイコンテナ穴明 取手無 - 弁慶(本間冬治工業)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ!
パン生地保存にも最適!
平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。
従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。

材質ステンレス板厚(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
規格
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504879H2002.630200527×370×205487×330×200
34,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
29504888H1602.325160527×370×165487×330×160
32,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする