TKG
インスレート保温フードキャリーGNパン
キャリーハンドル付きなので、片手で運ぶこともできます。
仕様
1/2用 CH付
質量(kg)
0.7
容量(L)
22.3
外寸(mm)
390×330×316
内寸(mm)
330×270×253
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29504949
-
¥
14,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください