TKG
インスレート保温フードキャリーGNパン
本体どうしでスタッキングでき、収納スペースを節約できます。
仕様
1/1 H200用 SD付
質量(kg)
1.1
容量(L)
43
外寸(mm)
600×400×182
内寸(mm)
538×338×159
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29504958
-
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください