曜日別特売

インスレート保温フードキャリーGNパン

インスレート保温フードキャリーGNパン - TKG

つかみやすい形状のスムースハンドル設計で、運搬作業効率が上がります。

仕様1/1 H200用 SD付質量(kg)1.2容量(L)46外寸(mm)680×400×321内寸(mm)538×355×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29504967-
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする