THERMOS(サーモス)
18-8高性能保温食缶(シャトルドラム)
用途
パッキンを使用しない内蓋・外蓋の二枚構造。
異物混入対策!スライド式新クリップを採用。ネジを使わずクリップ交換が可能に。
高い保温・保冷性能で料理を提供できる食缶です。
一般的な学校給食をはじめ、幅広く活躍できます。
クリップ付きで持ち運びができ、ケータリングサービスにも便利。
優れたスタッキング性。
ダブルハンドルで持ち運びやすいです。
材質
ステンレス
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×315×235
保温効力(℃)
79以上(2時間以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29505116
GBK-06C
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください