千羽鶴印(エンテック)
ハイパック 角型
ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器
形状
角型
材質(本体)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
本体:120、蓋:60
耐冷温度(℃)
本体:‐20、蓋:‐30
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
可
内容量
1個
注意
※抗菌
※電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29505439
S-135
1500
336×123×54
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29505448
S-136
1170
271×123×50
¥
1,370
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
29505457
S-156
3250
302×230×62
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください