イシガキ産業
ガラスボール用 DLシリコンカバー
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。
蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途
耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)
シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29505886
4270
60
11用
170×148×29
¥
680
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
29505895
4271
85
15用
200×176×29
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
29505904
4272
110
18用
230×206×29
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
29505920
4273
140
21用
260×236×29
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
29505929
4274
175
24用
290×268×29
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください