曜日別特売

トンボ角型タブ 蓋

トンボ角型タブ 蓋 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ角型タブ 蓋 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

様々な用途に使える。コンパクトなタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。
移動に便利な持ち手ひも付き。

グリーン高さ(mm)35材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)‐10材質(フタ)ポリプロピレン材質(ひも)不織布内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29505956-36型380×535
1,430
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
29505965-24型320×475
1,260
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする