TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。
ホース止め付
色
モスグリーン
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×470×330
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
‐10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29505974
-
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください