バリバリサラダハンディスリム

バリバリサラダハンディスリム - 山研工業

サラダはもちろん、あく抜き野菜、天ぷら材料、パスタなどの 麺類、炒め野菜、フルーツの水切りまで様々な水切りが可能です。
スリムタイプで本体に取っ手とそのまま排水ができる水切り口がつきました。
ふたもロックして回転できるようになり、よりしっかりした水切りを可能にしました!
スリムタイプなので通常の「バリバリサラダ」シリーズより場所も取らず、収納も楽です。
透明度の高いスチロール製本体で、中がよく見えます。

材質(本体)スチロール樹脂容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×157×215耐熱温度(℃)70材質(フタ)ポリプロピレン樹脂材質(バスケット)ポリプロピレン樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29505990-
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする