曜日別特売

フレッシュロックシーズニングボトル

フレッシュロックシーズニングボトル - タケヤ化学工業

ワンタッチ開閉で簡単オープン。
フタを押し込むとロックができます。
片手でラクラク注げます。
キャップにパッキンがついているので空気に触れにくいです。
液垂れしても液体がボトルに戻りやすい構造で汚れにくいです。
冷蔵庫のドアポケットに収納可能。

容量(mL)550材質(本体)飽和ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×76×191材質(キャップ)飽和ポリエステル耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507207-
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする