橋本達之助工芸
ウッドグレイン ノンスリップトレー
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
用途
モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。
リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。
業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
材質
R-PET樹脂(ウレタン塗装)
耐熱温度(℃)
140
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29508309
-
ホワイト
S
290×200
330×235×16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
29508318
-
ナチュラル
S
290×200
330×235×16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
29508327
-
チーク
S
290×200
330×235×16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29508336
-
オーク
S
290×200
330×235×16
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
29508345
-
ホワイト
M
340×250
386×292×17
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
29508354
-
ナチュラル
M
340×250
386×292×17
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
29508370
-
チーク
M
340×250
386×292×17
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
29508379
-
オーク
M
340×250
386×292×17
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
29508388
-
ホワイト
L
370×260
412×303×18
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
29508397
-
ナチュラル
L
370×260
412×303×18
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
29508406
-
チーク
L
370×260
412×303×18
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
29508415
-
オーク
L
370×260
412×303×18
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください