つや消溜 葵盆(ノンスリップ加工)

つや消溜 葵盆(ノンスリップ加工) - 関東プラスチック工業つや消溜 葵盆(ノンスリップ加工) - 関東プラスチック工業

独特な形と、独特なカラーリングが目を引きます。
持ちやすく取っ手の曲線、底面のリムなど細部にもこだわりの形状は実用性にも優れています。スタッキング時(積み重ね)の安定感や、水切りも良く密着防止の安心設計です。
トレイ表面にはノンスリップ加工を施していますのでトレイに乗せた食器などすべりにくくなっております。
材質は超耐熱ABS樹脂で熱などにも強く、病院や学校などの食器洗浄機対応。軽くて薄くて丈夫な使いやすさを追求したトレイです。

材質超耐熱ABS樹脂内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29508449-390×285×26345×255尺3寸
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
29508458-420×306×27370×275尺4寸
4,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする