用美(ヤマコー)
木製ノンスリップマルチトレイ
ノンスリップ加工が施されているので、食器がすべりにくいです。
材質
タモ材
色
ブラウン
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29508546
-
特大
420×300
450×330×20
¥
3,700
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
翌々日出荷
29508555
-
大
390×270
420×300×20
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
29508564
-
中
360×240
390×270×20
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
29508580
-
小
330×210
360×240×20
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください