象印 オーブントースター こんがり倶楽部

象印 オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」
ハイパワー「1000W」
「15分タイマー」。

質量(kg)3.9消費電力(W)1000内寸法(mm)トレー:約227×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230電源(単相/V)100 50/60Hz庫内寸法(mm)260×220×105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509018EQ-AB22
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする