曜日別特売

ARIGAT ムギ・タケ プレート

ARIGAT ムギ・タケ プレート - ダイモンARIGAT ムギ・タケ プレート - ダイモンARIGAT ムギ・タケ プレート - ダイモン

植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり
未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
感染対策や人手不足解消におすすめ
イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍
ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。

耐熱温度(℃)‐20~180内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509097AGM-071015150150
1,260
899
989(税込)
翌々日出荷
29509106AGM-081518180180
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
29509115AGM-091921210210
1,980
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする