ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切

ARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切 - ダイモンARIGAT ムギ・タケ プレート 三仕切 - ダイモン

植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり
未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい
感染対策や人手不足解消におすすめ
イベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍
ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。

耐熱温度(℃)‐20~180内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509124AGM-122123235235
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
29509140AGM-132026261261
2,910
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする