ダイモン
ARIGAT ムギ・タケ スクエアプレート
盛付を映えさせる上品なデザインのスクエアプレートです。
用途
テイクアウト・デリバリー・イベントに
かさばらないため、省スペースで在庫管理ができます。
パーティーやビュッフェはもちろん、イートイン、イベントなどで大活躍
材質
ムギ50%、タケ50%
高さ(mm)
13
短辺(mm)
130
長辺(mm)
260
耐熱温度(℃)
‐20~180
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29509149
AGM-24
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください