曜日別特売

AP-丸カップ 129

AP-丸カップ 129 - エフピコチューパAP-丸カップ 129 - エフピコチューパ
材質ポリエチレンテレフタレート耐熱温度(℃)60内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
耐熱温度(℃)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295092287R012432本体エコ6012960
4,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
295092377R700202TC蓋エコ601318
2,700
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする