エフピコチューパ
SQ-丸カップ 129 本体エコ
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に 開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
320
直径(Φmm)
129
高さ(mm)
48
耐熱温度(℃)
60
商品タイプ
本体
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29509255
7R006320
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください