タカギ産業
ミリオン 夢彩ごぜん 長角丼
丼物のテイクアウトに最適です。
材質
PPF
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
容量(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29509264
50S
1袋(50セット)
本体:152×175×60、蓋:157×177×17
(本体)黒/(嵌合蓋)透明
860
本体:130、蓋:80
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29509280
-
1袋(250個)
138×160×25
黒
400
130
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください