レックス ドームランタン

レックス ドームランタン - REX(レックス)[自動車用品]

アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。

用途
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!
コンパクトで可愛いミニランタンです。
下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯
LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン
点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間
電池:単4×3個(電池別売)
防水規格:IPX4
質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509386WG4301
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする