曜日別特売

ファイヤーツールセット アーチ

ファイヤーツールセット アーチ - ホンマ製作所

スタイリッシュデザインのツールセット。

セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509447T15190SNK
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする