スコップ&ブラシセット

スコップ&ブラシセット - ホンマ製作所

灰取り用の2点セット。

材質寸法(mm)スコップ寸法:全長363mm(すくい部126×142×H24)、ブラシ寸法:全長368mm(ブラシ部105×95×H33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×370×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509499D20000BK
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする