樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型

樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋

お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。
ステンレス枠芯入り

用途
お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
材質ポリプロピレンダークブラウン耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951033960型 45号600×450×30/10045号
8,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2951034860型 40号600×400×30/8040号
7,420
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
2951035760型 35号600×350×30/7035号
6,890
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
2951036660型 30号600×300×30/6030号
6,470
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする