樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型

樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 - 萬洋

お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。
ステンレス枠芯入り

用途
お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。
ディスプレイに合わせてお選び頂けます。
材質ポリプロピレンブラウン耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951045430型 45号300×450×30/10045号
4,560
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2951047030型 40号300×400×30/8040号
4,030
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
2951047930型 35号300×350×30/7035号
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
2951048830型 30号300×300×30/6030号
3,080
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする