ピット アップ パック

ピット アップ パック - クルーピット アップ パック - クルー

折返し部分に指を引っ掛けると、袋が開きながら1枚ずつ取り出せます。
両手で袋の口を開ける手間が省け、すぐに使えて便利です。
引き上げながら袋の口が開くので、そのまま楽に物を入れることができます。
袋の折返し部分を反対側に折り返すと軽くふたが閉じます。

材質高密度ポリエチレン透明厚さ(mm)0.009内容量1箱(300枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29510628S220×2800.009S
700
479
527(税込)
3日以内出荷
29510637M240×3400.009M
850
579
637(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする