セキスイ
セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付)
エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
グレー
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:505×445×805
グリーン購入法
適合
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+蓋
エコマーク認定番号
06 128 086
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29514767
-
¥
19,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください