岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ベルク 角型ペール ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
ブルー
耐熱温度(℃)
100
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29514776
30D
1個
セット時:255×305×560
本体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
29514785
30D
1枚
セット時:255×305×560
蓋
¥
870
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
29514794
45D
1個
セット時:300×415×560
本体
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29514810
45D
1枚
セット時:300×415×560
蓋
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
29514819
70D
1個
セット時:360×495×605
本体
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
29514828
70D
1枚
セット時:360×495×605
蓋
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
29514837
90D
1個
セット時:420×570×630
本体
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
29514846
90D
1枚
セット時:420×570×630
蓋
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください