岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ベルク 角型ペール グレー
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 角型
モノタロウ
¥
749
~
税込
¥
824
~
(40)
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
グレー
耐熱温度(℃)
100
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29514855
30D
1個
1.168
263×354×110
セット時:255×305×560
本体
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
29514864
30D
1枚
0.298
255×305×560
354×263×110
蓋
¥
870
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
29514880
45D
1個
1.515
310×464×110
セット時:300×415×560
本体
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29514889
45D
1枚
0.356
300×415×560
464×310×110
蓋
¥
1,100
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
29514898
70D
1個
2.392
370×546×117
セット時:360×495×605
本体
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
29514907
70D
1枚
0.525
360×495×605
546×370×117
蓋
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
29514916
90D
1個
3.255
426×621×130
セット時:420×570×630
本体
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
29514925
90D
1枚
0.729
420×570×630
621×426×130
蓋
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください