ノンタッチサニタリーボックス 6L

ノンタッチサニタリーボックス 6L - 恒通商事

蓋を触らずセンサーで約3秒の自動開閉!
直接触らなくても蓋が開閉するため、手を汚さずにご使用できます。
スリムなコンパクトデザインでも十分な収納容量を確保。
電源は乾電池対応でどこでも設置が可能です。
防水仕様(IPX2)になっている為、湿気が多い場所や、水が商品にかかっても問題ありません。
ゴミ袋の余った部分を通してボックスにぴったりフィットするバッグフィクサー付。

容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×213×307材質ポリプロピレン、ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)内容量1個
注意
※コンパクトサイズなのでトイレや個室での使用に最適です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29514959HT-SB66151×213×307
8,800
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする