TKG
除菌ロイヤルワイプ
公共施設の入り口に
使い捨てタイプで衛生的です。
ショッピングカート、買い物かごのハンドル除菌にもお使いいただけます。
寸法(mm)
バケツ:Φ190×195
色
白
材質(本体)
ポリプロピレン
区分
新品
シートサイズ(mm)
170×200
材質(取手)
ポリエチレン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29514977
-
1箱(300巻)
¥
1,267
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
29514986
-
1箱(450巻)
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
29514995
-
1個
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください