林一二
ポリエチソフト手袋
べたつきにくく着脱がスムーズ
用途
使いすて用
材質
ポリエチレン
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
27.5
エンボス加工
内面エンボス加工
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29515196
M
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください