曜日別特売

男女兼用長袖ジャンパー

男女兼用長袖ジャンパー - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業場向け点タッチ設計ですずやかに!
素早く汗を拡散させる速乾性で、凹凸のある組織により多面的に汗や水分をキャッチ。
素早く拡散、乾燥させ、快適な着心地が持続します。
前開き仕様のセミオートストッパー付きジッパーなので作業中に衣服が開くのを防ぎスライダーの破損の防止になります。
縫い代のほつれを防止するとともに、体毛などの落下を防ぎ衣類からの異物混入を防ぎます。
ウエストインナーレス仕様
抗菌 、制電 、吸汗 、速乾
軽量 、点タッチ 、防汚
セミオートコイルファスナー
表地、袖口フライス
インナー
スナップボタン縦付
インナー、袖口メッシュ&鹿の子ニット

用途暑さ対策混率(%)ポリエステル99+複合繊維(ポリエステル)1袖丈長袖内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応腹囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515388SZ411-BアイスブルーS65106
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
29515318SZ411-WホワイトS65106
5,700
取扱い終了
29515397SZ411-BアイスブルーM67110
5,700
取扱い終了
29515327SZ411-WホワイトM67110
5,700
取扱い終了
29515406SZ411-BアイスブルーL69114
5,700
取扱い終了
29515336SZ411-WホワイトL69114
5,700
取扱い終了
29515415SZ411-BアイスブルーLL71120
5,700
取扱い終了
29515345SZ411-WホワイトLL71120
5,700
取扱い終了
29515424SZ411-Bアイスブルー3L71126
5,700
取扱い終了
29515354SZ411-Wホワイト3L71126
5,700
取扱い終了
29515440SZ411-Bアイスブルー4L71134
5,700
取扱い終了
29515370SZ411-Wホワイト4L71134
5,700
取扱い終了
29515449SZ411-Bアイスブルー5L71142
5,700
取扱い終了
29515379SZ411-Wホワイト5L71142
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29515318SZ411-W70505026SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505026長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515397SZ411-B70505130SZ411-BSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505130長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515327SZ411-W70505035SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505035長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515406SZ411-B70505139SZ411-BSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505139長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515336SZ411-W70505044SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505044長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515415SZ411-B70505148SZ411-BSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505148長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515345SZ411-W70505060SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505060長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515424SZ411-B70505157SZ411-BSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505157長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515354SZ411-W70505069SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505069長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515440SZ411-B70505166SZ411-BSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505166長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515370SZ411-W70505078SZ411-WSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505078長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515449SZ411-B70505087SZ411-WSZ411-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505087長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29515379SZ411-W70505175SZ411-BSZ411-W 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505175長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする