TKG
空調服用 ファン・バッテリーセット
セット内容
ワンタッチファン(2個)、大容量バッテリー、急速充電ACアダプター、ケーブル、バッテリーケース
連続使用時間(時間)
7.2V/約8、6V/約12、 5V/約18、 3.3V/約24
バッテリー電圧(V)
4段階切替え(7.2/6/5/3.3)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516228
SF1250
¥
27,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください