クルー
鮮度保持袋 ひも付
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます
厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。
野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.007
色
グリーン
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516359
11号
11
200×300
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
29516368
12号
12
230×340
¥
530
取扱い終了
29516377
13号
13
260×380
¥
670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください