曙産業
トージー
しっかり密閉できるので湿気や乾燥から食品を守ります。
しっかり密閉できる袋クリップ
丈夫な構造なので長くご使用になれます。
耐冷温度がー20℃までですので冷蔵庫に使用できます。
3本セット
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
‐20~120
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516386
ST-3014
1箱(3本)
水色
59×20×12
35
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
29516395
ST-3015
1箱(3本)
白
81×20×12
60
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
29516404
ST-3016
1箱(3本)
黄色
104×20×12
80
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
29516420
ST-3017
1箱(2本)
緑
157×24×12
125
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
29516429
ST-3018
1箱(2本)
ピンク
201×24×12
170
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください