未晒し紙おかずカップ

未晒し紙おかずカップ - サンナップ未晒し紙おかずカップ - サンナップ未晒し紙おかずカップ - サンナップ
(1件のレビュー)

PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。
丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。
レンジOK。
水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。
未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。
衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。

材質紙/バージンパルプ100%耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295165876号1箱(500枚)2540
1,350
899
989(税込)
当日出荷
295165967号1箱(400枚)2844
1,350
899
989(税込)
翌々日出荷
295166058号1箱(300枚)3246
1,350
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: お弁当
建設業・工事業

思ったより小さかったですがたくさん入っていたのでしばらく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする