曜日別特売

アクリルラインストレートスクエアスタンド 120角

アクリルラインストレートスクエアスタンド 120角 - TKGアクリルラインストレートスクエアスタンド 120角 - TKG

素敵な空間を演出します・・・。

クリアタイプ4面体板厚(mm)4一辺長さ(mm)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517138-120×120×100
7,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
29517147-120×120×150
8,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする