TKG
アクリルラインストレートスクエアスタンド 70角
素敵な空間を演出します・・・。
色
グリーン
タイプ
4面体
板厚(mm)
4
一辺長さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517156
-
70×70×100
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
29517165
-
70×70×150
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください