TKG
アクリルラインストレートスクエアスタンド 120角
素敵な空間を演出します・・・。
色
グリーン
タイプ
4面体
板厚(mm)
4
一辺長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517174
-
120×120×100
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
29517190
-
120×120×150
¥
9,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください