曜日別特売

18-8 ワンタッチ ハイティースタンド 大

18-8 ワンタッチ ハイティースタンド 大 - TMGサプライ

材質:18-8ステンレス
対応プレートサイズ:Φ250~290mm
折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。
テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。
アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。
開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。
手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。
幼児の手の届かない所に保管してください。
食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380折りたたみ寸法(mm)190×40×380適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517217-
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする