グルメカップオーロラΦ95

グルメカップオーロラΦ95 - マイン

虹色の輝きが食材を華やかに演出します。
電子レンジ使用可能です。
油分の多い食材を入れて電子レンジで長時間の加熱はおやめ下さい。

材質二軸延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)展開時:95直径(Φmm)75高さ(mm)25底径(Φmm)40内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29519658M33-551
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする