マイン
グルメカップオーロラΦ75
材質
二軸延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
展開時:75
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
17
底径(Φmm)
35
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519667
M33-550
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください