使っていいね! のびのびストローキャップ ボトル用

使っていいね! のびのびストローキャップ ボトル用 - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

ボトル缶やペットボトルにかぶせるだけで、こぼさずに飲むことができます。
市販のストローも挿し込んで使えます。
清潔に持ち運べるケース付。
ケースは食器洗い乾燥機と電子レンジは使用できません。

材質ストロー:シリコーンゴム寸法(mm)ストロー:6×250材質(本体)シリコーンゴム本体寸法(mm)40×35ケース寸法(mm)60×70×50適合ボトル口径(Φmm)27~38(ストロー口径:7以下)材質(ケース)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2952115519072
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 入院時の水分補給
その他業種

40℃以上の飲み物や炭酸には使えないですが、市販の使い捨てペットボトル用口径7mm以下のストローに対応していてストローが洗えない時でも便利です。入院時だけでなく普段も使えて役に立ちます。

対象商品 : 29521155
2024-03-21
用途: 缶の口に付けて飲む
株式会社かなえ創舎医療・福祉・介護関連業

伸びるのでぴったりくっついてこぼれず満足です。寝たまま飲む必要のある方にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする