ぶんぶく
テーパーバケット
木目調でシンプルな落ち着いたデザイン.
材質
ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)
形状
丸
直径(Φmm)
223
高さ(mm)
273
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521295
HT-100
7.2
ライトオーク
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
29521304
HT-101
7.2
ミディアムオーク
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
29521320
HT-102
7.2
ダークオーク
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください