ぶんぶく
ツートンテーパーバケット
ロングセラーのバケットに縁部分のみ懐かしさを感じるネオカラーを加えフォルムに、新鮮な色合わせでの展開です。
材質
ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)
形状
丸
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
286
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521329
-
7.4
グレー
¥
4,200
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
29521338
-
7.4
アイボリー
¥
4,200
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください